text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 0F111483
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 1576
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 482
Sleutelwijdte steek (mm) 36
Gewicht 1576
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 36
Kopbreedte steek (mm) 75.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 65
Kophoogte steek (mm) 15.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 19.6
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1671
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0F111483
EAN 4060833008716
UBB 500694954768
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300871
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.