text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel 7 UR breedte over vlakke delen 9 mm lengte 150 mm omkeerbaar


Ring 13° verschoven t.o.v. de as, UD-profiel, Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, en 6° van 16 tot 24 mm, Voor ratels los- en snelspannen, met hefboomwissel, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel comfortabel in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girdeffect, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, Verblindingsvrij dankzij matte verchroming, vergrendeling en pal mangaangefosfateerd, Warm gesmeed, Hol profiel comfortabel in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girdeffect

Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 43
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 150
Sleutelwijdte steek (mm) 9
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 43
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Kopbreedte steek (mm) 21.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 19.3
Kophoogte steek (mm) 3.9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7.3
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 44
HS- en goederencode
Model 7 UR 9
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Ring 13° verschoven t.o.v. de as, UD-profiel, Werkhoek 7° van 8 tot 15 mm, en 6° van 16 tot 24 mm, Voor ratels los- en snelspannen, met hefboomwissel, Hoge draaimomentoverbrenging, Hol profiel comfortabel in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girdeffect, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, Verblindingsvrij dankzij matte verchroming, vergrendeling en pal mangaangefosfateerd, Warm gesmeed, Hol profiel comfortabel in de hand, Scheurvaste geometrie met dubbel T-girdeffect

Artikelnummers

Artikelnummer G2115.090.001
EAN 4010886889343
UBB 500503853714
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297264

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.