text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratel


Artikelnummer 7X846061
Gewicht 559
Lengte (m) 272
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 559
Lengte (m) 272
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 12
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Geïntegreerde deblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 560
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7X846061
EAN 4060833004121
UBB 500694900142
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300412
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.