text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 25 FH PGNS FS Momentsschroevendraaier 1/4" zeskantaandrijving 0,05-0,25Nm 132mm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,05-0,25 Nm, serieproductie met constante aanhaalwaarde, Elektronische industrie, fijnmechanica en industriële productie, Kenmerken: Vooraf ingestelde momentschroevendraaier - zonder schaalverdeling, Met 1/4" zeskantaandrijving voor gebruik met 1/4" zeskantbits volgens DIN 3126 - C 6.3, Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse F, met een traceerbaar fabriekscertificaat, Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 6 % van het ingestelde draaimoment, Precisie radiale kogelkoppeling en nokontwerp voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen, Precisiemechanisme slipt zeer merkbaar wanneer de vooraf ingestelde waarde is bereikt, Automatische reset naar de uitgangspositie, Moeiteloos werken dankzij een ergonomische handgreep en een soepele gereedschapsresetactie, Kalibratiestickers kunnen eenvoudig worden aangebracht op de speciaal ontworpen neus, De voorinstelling kan in de fabriek of door de gebruiker worden uitgevoerd op geschikte momenttesters, Automatische reset naar de uitgangspositie, Leveringsomvang: Momentsschroevendraaier Type PRO FH, Modellen 4,5 en 13,5 met extra afneembare T-stang voor gebruiksgemak, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, Levering in stevige kartonnen verpakking

Numero articolo 2L555408
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 210
Totale lengte (mm) 132
Geïsoleerd 1000 V Nee
Confezionato per 1

Specifiche

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 210
Totale lengte (mm) 132
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['0.050', '0.250']
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
HS- en goederencode 82041100
Model PRO 25 FH

Descrizione

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,05-0,25 Nm, serieproductie met constante aanhaalwaarde, Elektronische industrie, fijnmechanica en industriële productie, Kenmerken: Vooraf ingestelde momentschroevendraaier - zonder schaalverdeling, Met 1/4" zeskantaandrijving voor gebruik met 1/4" zeskantbits volgens DIN 3126 - C 6.3, Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse F, met een traceerbaar fabriekscertificaat, Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 6 % van het ingestelde draaimoment, Precisie radiale kogelkoppeling en nokontwerp voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen, Precisiemechanisme slipt zeer merkbaar wanneer de vooraf ingestelde waarde is bereikt, Automatische reset naar de uitgangspositie, Moeiteloos werken dankzij een ergonomische handgreep en een soepele gereedschapsresetactie, Kalibratiestickers kunnen eenvoudig worden aangebracht op de speciaal ontworpen neus, De voorinstelling kan in de fabriek of door de gebruiker worden uitgevoerd op geschikte momenttesters, Automatische reset naar de uitgangspositie, Leveringsomvang: Momentsschroevendraaier Type PRO FH, Modellen 4,5 en 13,5 met extra afneembare T-stang voor gebruiksgemak, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, Levering in stevige kartonnen verpakking

Numeri di articolo

Numero articolo 2L555408
EAN 4010886950005
UBB 500632571799
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2927756
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.