Spanningstesters
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Spanningstesters
G2690.004.611
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
Gedore Power testschroevendraaier 4611
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
G2690.004.611
Lengte (m)
115
Klinglengte (mm)
55
Klingbreedte (mm)
3
Spanningsindicatie
Overig
Eenpolige fase-indicatie
Nee
Contactloze spanningsherkenning
Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold)
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
115
Klinglengte (mm)
55
Klingbreedte (mm)
3
Spanningsindicatie
Overig
Eenpolige fase-indicatie
Nee
Contactloze spanningsherkenning
Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold)
Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie
Nee
Min/Max meetbescherming
Nee
Meetpuntverlichting
Nee
Spanningsmeetbereik (V)
1
Draaiveldrichtingaanduiding
Nee
Belasting bij te schakelen
Nee
Bruikbaar in de regen
Nee
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
27
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2690.004.611
EAN
4010886669860
UBB
240551096722
UNSPSC
41113676
Fabrikant artikelnummer
6698650