text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutels D 3/4 BOX

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 7700
Totale lengte (mm) 812
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 155
Kopbreedte (mm) 45
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 35
VDE getest Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 1G232386
EAN 4002805856321
UBB 500642464605
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7692070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.