text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutels 1/2 BOX

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 3900
Totale lengte (mm) 617
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['60.000', '300.000']
Kopbreedte (mm) 35
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 30
VDE getest Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 2O362860
EAN 4002805856222
UBB 500642463201
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7686340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.