text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel


Artikelnummer 8F820927
Elektronisch Nee
Gewicht 3505
Totale lengte (mm) 960
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 110
Kopbreedte (mm) 69
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 3505
Totale lengte (mm) 960
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 110
Kopbreedte (mm) 69
Aansluitmaat (mm) 20
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 38
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 4184
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8F820927
EAN 4060833012201
UBB 500694993386
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.