text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel


Artikelnummer 5U147155
Elektronisch Nee
Gewicht 977
Totale lengte (mm) 395
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 20
Kopbreedte (mm) 46
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 977
Totale lengte (mm) 395
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 20
Kopbreedte (mm) 46
Aansluitmaat (mm) 12.5
Stapgrootte instelling (Nm) 0.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Geschikt voor verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 35.9
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1176
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5U147155
EAN 4060833012164
UBB 500694992545
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301216
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.