text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel


Artikelnummer 2O320953
Elektronisch Nee
Gewicht 398
Totale lengte (mm) 285
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 5
Kopbreedte (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 398
Totale lengte (mm) 285
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 5
Kopbreedte (mm) 35
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 25.3
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 515
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2O320953
EAN 4060833012140
UBB 500694992396
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301214
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.