text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel


Artikelnummer 2K655804
Elektronisch Nee
Gewicht 240
Totale lengte (mm) 330
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 10
Kopbreedte (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 240
Totale lengte (mm) 330
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 10
Kopbreedte (mm) 35
Aansluitmaat (mm) 10
Stapgrootte instelling (Nm) 0.25
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.025
Geschikt voor verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 25.3
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 540
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2K655804
EAN 4060833018715
UBB 500695042852
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301871
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.