text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Gedore momentsleutel


Artikelnummer 1J688397
Elektronisch Nee
Gewicht 2132
Totale lengte (mm) 680
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 80
Kopbreedte (mm) 62.5
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 2132
Totale lengte (mm) 680
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 80
Kopbreedte (mm) 62.5
Aansluitmaat (mm) 20
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 38
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 2390
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1J688397
EAN 4060833012195
UBB 500694993121
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301219
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.