text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mof D 32 1.1/2AF


Artikelnummer
Lengte (m) 59.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 28
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 59.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 28
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 470
HS- en goederencode
Model D 32 1.1/2AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2256.381.001
EAN 4010886627518
UBB 203120519392
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6275180

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.