text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mof D 30 L 7/8AF


Artikelnummer
Lengte (m) 63.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 23
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 63.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 23
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 165
HS- en goederencode
Model D 30 L 7/8AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2214.222.001
EAN 4010886626078
UBB 240122703020
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6260740

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.