Tools
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G2210
G2210.045.001
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
Gedore Mof D 20 4,5 mm
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
4.5
Lengte (m)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
4.5
Lengte (m)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
2.3
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
15
HS- en goederencode
Bekijk
Model
D 20 4,5
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2210.045.001
EAN
4010886836545
UBB
500503866195
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
1649566