text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mof D 19 L 9/16AF


Artikelnummer
Lengte (m) 77
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 77
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 125
HS- en goederencode
Model D 19 L 9/16AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2233.142.001
EAN 4010886614143
UBB 240122470372
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6141490

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.