text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore krachtdoppen TX K30 E 6


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 33
Diameter 10
Grootte (TX) 6
Lengte (m) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 33
Diameter 10
Grootte (TX) 6
Lengte (m) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Sleuteldiepte (mm) 5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2223.060.001
EAN 4010886626511
UBB 240122720438
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6265110

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.