text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore krachtdoppen TX K30 E 12


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 33
Diameter 15
Grootte (TX) 12
Lengte (m) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 33
Diameter 15
Grootte (TX) 12
Lengte (m) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Sleuteldiepte (mm) 10
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2223.120.001
EAN 4010886626566
UBB 240122720842
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6265620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.