text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore krachtdoppen TX K30 E 10


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 33
Diameter 12.5
Grootte (TX) 10
Lengte (m) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 33
Diameter 12.5
Grootte (TX) 10
Lengte (m) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Sleuteldiepte (mm) 9
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2223.100.001
EAN 4010886626559
UBB 240122720768
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6265540

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.