text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore krachtdoppen TX K19 E 24


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 40
Diameter 28.5
Grootte (TX) 24
Lengte (m) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter 28.5
Grootte (TX) 24
Lengte (m) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 17
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 110
HS- en goederencode
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2245.240.001
EAN 4010886622384
UBB 240122727045
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6223890

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.