text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore krachtdoppen TX K19 E 10


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 38
Diameter 15
Grootte (TX) 10
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Diameter 15
Grootte (TX) 10
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Sleuteldiepte (mm) 9
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2245.100.001
EAN 4010886622315
UBB 240122726476
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6223110

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.