text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ingenieurstangen 8245-200 TL


Artikelnummer G3045.400.200
Gewicht 278
Lengte (m) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 42
Met zijknipper Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 278
Lengte (m) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 42
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 29.5
Stripbereik diameter (mm) 1.6 - 1.6
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 10.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 400
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G3045.400.200
EAN 4010886673072
UBB 203102214277
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6730720
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.