text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbusschroef IN 32 3/4 inch binnenzeskant breedte over vlakken 22 mm lengte 80 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer
Diameter 38
Lengte (m) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Maat (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 38
Lengte (m) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Maat (mm) 22
Aansluitmaat (mm) 20
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2258.220.001
EAN 4010886627617
UBB 240122522685
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6276150

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.