Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G2182.055.001
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
Gedore inbuskop 42 7/32AF (5,5MM) mm
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
G2182.055.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
5.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
32
Beenlengte langste deel (mm)
82
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
82
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
5.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
32
Beenlengte langste deel (mm)
82
Klingdiameter (mm)
5.5
Sleutelwijdte (inch)
7/32"
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2182.055.001
EAN
4010886634486
UBB
240122078829
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
6344840