Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G2182.240.001
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
Gedore inbuskop 42 24 mm
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
G2182.240.001
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
114
Klingdiameter (mm)
24
Met kogelkop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
24
Totale lengte (mm)
240
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
114
Klingdiameter (mm)
24
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
1250
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2182.240.001
EAN
4010886634196
UBB
203120533641
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
6341900