text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore inbuskop 42 1,3 mm


Artikelnummer G2182.013.001
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 13
Beenlengte langste deel (mm) 41
Klingdiameter (mm) 1.3
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 1.3
Totale lengte (mm) 40
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 13
Beenlengte langste deel (mm) 41
Klingdiameter (mm) 1.3
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2182.013.001
EAN 4010886634240
UBB 240120614385
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 6342470
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.