text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbusbout IN 30 3/8 inch binnenzeskant breedte over vlakken 7 mm lengte 47 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Diameter 17.5
Lengte (m) 47
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 19
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 17.5
Lengte (m) 47
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 19
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 17.5
Aansluitmaat (mm) 10
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 46
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2220.070.001
EAN 4010886827963
UBB 500503823527
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1643037

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.