text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbusbout IN 19 1/2 inch binnenzeskant breedte over vlakken 6 mm lengte 140 mm


Volgens DIN 7422, Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelretentiegroef, Handbediend, met slipvaste kruisgleuf, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer
Diameter 22.5
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 140
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 22.5
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 140
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 160
Aansluitmaat (mm) 12.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Volgens DIN 7422, Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelretentiegroef, Handbediend, met slipvaste kruisgleuf, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2236.060.140
EAN 4010886614587
UBB 203122595572
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6145800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.