text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbusboor 19 1/2 inch zeskant breedte over vlakken 16 mm lengte 39,5 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelkrans, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte (m) 39
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte (m) 39
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Model 19 16
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelkrans, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2230.160.001
EAN 4010886613092
UBB 240122035274
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6130960

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.