text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore hoektand 30mm


Artikelnummer 3W517342
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 17
Halve maan model Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 30
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 17
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 46.5
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 350
HS- en goederencode
Model 8796
Type Ring End Fitting

Artikelnummers

Artikelnummer 3W517342
EAN 4002805876305
UBB 500642835051
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 7708250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.