text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Haakse Dopsleutel 25 17 17 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 49
Geschikt voor zeskantbouten Nee
Kopbreedte (mm) 25
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 49
Geschikt voor zeskantbouten Nee
Kopbreedte (mm) 25
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 12
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 360
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2450.170.001
EAN 4010886618882
UBB 203232939421
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 6188880

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.