text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Haakse Dopsleutel 25 10 10 mm


Artikelnummer
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 32
Mesvorm Zeskant
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 32
Mesvorm Zeskant
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Nee
Kopbreedte (mm) 15
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 9.6
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Type Offset Socket Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer G2450.100.001
EAN 4010886618820
UBB 203232939181
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 6188290

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.