text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore gereedschap deel 401A


Artikelnummer G2096.550.000
Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Geïsoleerd 1000 V Nee
Zaagbladlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Geïsoleerd 1000 V Nee
Zaagbladlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Zaagblad uitwisselbaar Ja
Trekzaag Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2096.550.000
EAN 4010886550007
UBB 203102206273
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 5500000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.