Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Kniegewrichtsleutels
Kniegewrichtsleutels
G2165
G2165.021.023
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
Gedore Flexkop dopsleutel 34 21 x 23 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte (m)
350
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
23
Sleutelwijdte klein (mm)
21
Kopbreedte klein (mm)
29.2
Kopbreedte groot (mm)
31.7
Met wringstaaf
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
350
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
23
Sleutelwijdte klein (mm)
21
Kopbreedte klein (mm)
29.2
Kopbreedte groot (mm)
31.7
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Geschikt voor twaalfkantbouten
Ja
Geschikt voor uitwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor inwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor binnenzeskant schroeven
Nee
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
590
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Head Socket Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2165.021.023
EAN
4010886630020
UBB
240122077672
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
6300200
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden