text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Flexkop dopsleutel 34 16 x 17 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 280
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Kopbreedte klein (mm) 22.9
Kopbreedte groot (mm) 24.2
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 280
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Kopbreedte klein (mm) 22.9
Kopbreedte groot (mm) 24.2
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Geschikt voor twaalfkantbouten Ja
Geschikt voor uitwendige torx schroeven Nee
Geschikt voor inwendige torx schroeven Nee
Geschikt voor binnenzeskant schroeven Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 320
HS- en goederencode
Type Head Socket Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer G2165.016.017
EAN 4010886629987
UBB 240122077268
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6299870

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.