text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore enkele steeksleutel 894 breedte over vlak 70 mm lengte 572 mm staalgrijs


Bek ingesteld op 15°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm en groter, Maten 10 - 135 mm met ophanggat, *niet genormeerd, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip door profielschacht - zeer ergonomisch en handzaam, Overbelasting door vervorming, *niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 572
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 70
Sleutelwijdte klein (mm) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 572
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 70
Sleutelwijdte klein (mm) 70
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 19.7
Kopbreedte klein (mm) 142
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 2100
HS- en goederencode
Type Spanner

Omschrijving

Bek ingesteld op 15°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm en groter, Maten 10 - 135 mm met ophanggat, *niet genormeerd, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip door profielschacht - zeer ergonomisch en handzaam, Overbelasting door vervorming, *niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2105.700.001
EAN 4010886657751
UBB 240120079100
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6577510

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.