text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore enkele steeksleutel 18 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 161
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6.2
Kopbreedte klein (mm) 38
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 161
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6.2
Kopbreedte klein (mm) 38
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2105.180.001
EAN 4010886657522
UBB 240120616026
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6575220

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.