text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbelsleutel 400 10 x 12 mm 150 mm open, met zeskant


Ring 15° verzet t.o.v. as, zeskant opening 30° verzet, UD-profiel opening 15° verzet, Maten 8x10 t/m 12x14 mm met zeskant, Voor toepassingen met hydrauliek-/remleidingen, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, zeskant opening 30° verzet, UD-profiel opening 15° verzet

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 12
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8
Kophoogte groot (mm) 9.5
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 20
Kopbreedte groot (mm) 24
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode 8204110000
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Omschrijving

Ring 15° verzet t.o.v. as, zeskant opening 30° verzet, UD-profiel opening 15° verzet, Maten 8x10 t/m 12x14 mm met zeskant, Voor toepassingen met hydrauliek-/remleidingen, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, zeskant opening 30° verzet, UD-profiel opening 15° verzet

Artikelnummers

Artikelnummer G2140.010.012
EAN 4010886605103
UBB 240120669991
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6051070

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.