text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbele steeksleutel 6 20 x 22 mm lengte 236 mm verchroomd


Slank model, ovale schacht, GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen fijn gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip door slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continubedrijf, Chroom-vanadium staal 31CrV3

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 236
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Sleutelwijdte klein (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 236
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Sleutelwijdte klein (mm) 20
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Kopbreedte klein (mm) 44.5
Kopbreedte groot (mm) 48.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode
Type Spanner

Omschrijving

Slank model, ovale schacht, GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen fijn gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip door slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continubedrijf, Chroom-vanadium staal 31CrV3

Artikelnummers

Artikelnummer G2128.020.022
EAN 4010886606681
UBB 240120108495
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6066850

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.