text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbel steeksleutel 895 9x11 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 122
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 9
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kopbreedte klein (mm) 20.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 122
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 9
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kopbreedte klein (mm) 20.5
Kopbreedte groot (mm) 24.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2107.009.011
EAN 4010886658468
UBB 203120567631
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6584640

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.