text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbel steeksleutel 895 7x8 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 107
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.7
Kopbreedte klein (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 107
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.7
Kopbreedte klein (mm) 17
Kopbreedte groot (mm) 19
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2107.007.008
EAN 4010886658390
UBB 203120567300
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6583910

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.