text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbel steeksleutel 895 36x41 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 343
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 13.8
Kopbreedte klein (mm) 74
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 343
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 13.8
Kopbreedte klein (mm) 74
Kopbreedte groot (mm) 84
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 700
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2107.036.041
EAN 4010886658819
UBB 203120570767
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6588120

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.