text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbel steeksleutel 895 30x36 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 305
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12.8
Kopbreedte klein (mm) 62
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 305
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12.8
Kopbreedte klein (mm) 62
Kopbreedte groot (mm) 74
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode
Type Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2107.030.036
EAN 4010886658796
UBB 203120570502
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6587900

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.