text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel TX 30 3/8 inch E10 lengte 28 mm


Artikelnummer
Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 28
Diameter 17.5
Grootte (TX) 10
Lengte (m) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 28
Diameter 17.5
Grootte (TX) 10
Lengte (m) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 9
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Sleuteldiepte (mm) 9
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2225.100.001
EAN 4010886625071
UBB 240122722749
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 6250780

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.