text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel TX 20 1/4 inch E7 lengte 25 mm


Artikelnummer
Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 25
Diameter 12
Grootte (TX) 7
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 25
Diameter 12
Grootte (TX) 7
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 6
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Sleuteldiepte (mm) 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2208.070.001
EAN 4010886618783
UBB 240122718218
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 6187800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.