text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel TX 19 1/2 inch E24 lengte 41,5 mm


Artikelnummer
Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 41.5
Diameter 26
Grootte (TX) 24
Lengte (m) 41.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 41.5
Diameter 26
Grootte (TX) 24
Lengte (m) 41.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 16
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Sleuteldiepte (mm) 16
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 85
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2234.240.001
EAN 4010886619506
UBB 240122714332
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 6195070

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.