text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel TX 19 1/2 inch E E11 lengte 38 mm


Artikelnummer
Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 38
Diameter 22.5
Grootte (TX) 11
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 15.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 38
Diameter 22.5
Grootte (TX) 11
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 15.5
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Sleuteldiepte (mm) 15.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2234.110.001
EAN 4010886619414
UBB 240122713755
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 6194180

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.