text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel IKS 20 1/4 inch PH PH 2 lengte 37 mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, Bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Tip volgens DIN ISO 8764-1 PH, Tip volgens DIN ISO 8764-1 PH, Chroom-vanadium-staal

Artikelnummer
Aandraaivoorziening Phillips
Totale lengte (mm) 28
Diameter 12
Aansluitmaat 1/4 inch
Handbediening Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Phillips
Totale lengte (mm) 28
Diameter 12
Aansluitmaat 1/4 inch
Handbediening Nee
Grootte kruiskop 2
Puntlengte (mm) 16
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, Bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Tip volgens DIN ISO 8764-1 PH, Tip volgens DIN ISO 8764-1 PH, Chroom-vanadium-staal

Artikelnummers

Artikelnummer G2203.000.002
EAN 4010886617465
UBB 240122057468
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6174660

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.