text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel IKS 19 1/2 inch PH 3 lengte 60 mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, punt conform DIN ISO 8764-1 PH, punt conform DIN ISO 8764-1 PH

Artikelnummer
Aandraaivoorziening Phillips
Totale lengte (mm) 60
Diameter 22.5
Aansluitmaat 1/2 inch
Handbediening Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Phillips
Totale lengte (mm) 60
Diameter 22.5
Aansluitmaat 1/2 inch
Handbediening Nee
Grootte kruiskop 3
Puntlengte (mm) 22
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, punt conform DIN ISO 8764-1 PH, punt conform DIN ISO 8764-1 PH

Artikelnummers

Artikelnummer G2238.000.003
EAN 4010886665671
UBB 240122047808
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6656730

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.