text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore Dopsleutel 20 L 9 9 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Model 20 L 9
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2207.090.001
EAN 4010886619216
UBB 240122716568
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6192130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.